Beli baterai aki motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMT Power Motorcycle Battery Type VRLA (Aki Motor Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
- GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil)Deskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)atribut:
- Material (Main Unit): plastic
- Overall Length (mm): 165
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- ASPIRA Motorcycle Battery Maintenance Free (Aki Motor Kering)Deskripsi:Aki ASPIRA Maintenance Free merupakan salah satu produk unggulan Astra yang memiliki kelebihan :- Aki yang bebas perawatan, diproduksi dengan teknologi Valve Regulated Lead Acid, membuat aki tidak memerlukan penambahan & pengecekan air aki lagi sehingga menghemat waktu & biaya perawatan. - Siap langsung dipakai karena sudah terisi accu zuur dengan standar pabrik & sudah terisi setrum.- Accu zuur dijamin tidak tumpah atau bocor karena menggunakan separator AGM (Absorbent Glass Mat).- Awet dan didesain untuk dapat menampung elektrolit konsentrasi tinggi sehingga dapat menghasilkan daya start yang tinggi.- Menjadi pilihan seluruh produsen kendaraan bermotor di indonesia (OEM quality).atribut:
- Capacity (Ah): 3.5
- Voltage (V): 12
- Dimensions (mm): 113x70x85
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 352/S/RV/B/V.3/2015
- ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal)atribut:
- Voltage (V): 6
- Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Tests 6, 12 and 24 volt batteries. Tough glass tube construction with colour coded float for easy reading which indicates the state of charge in each cell. Displays the specific gravity with a scale range of 1.100 to 1.300.atribut:
- Suitable for use with: Lead Acid Batteries
- Display Type: Manual
- Product Number: BFT624
- Part Number: KEN5031120K
- NS Fairway Industrial Battery (Aki Industrial)atribut:
- Height (mm): 279.0
- Terminal Options: Embedded Dual Fit, Standard
- ATLASBX Dry Motorcycle Battery Type MF JIS (Aki Motor Kering)Deskripsi:Merupakan Aki Bebas Perawatan ATLAS BX di dukung oleh Teknologi ISS (Idling Start Stop System) untuk Mobil Canggih masa kini.
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- monotaro Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Test standards comply with major world battery standards such as CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB.. It can be used for all lead-acid batteries for starting automobiles such as general lead-acid batteries, AGM (flat type, spiral type) batteries, gel type batteries, EFB batteries.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Compatible Standard: CCA, DIN, JIS, EN, IEC, GB, SAE, MCA, BCI, CA
- Tolerance: CCA tolerance: ± 3%, voltage tolerance: ± 0.5%
- Working Voltage Range (V): DC 8 - 30 (12 V only)
- Cable Length (mm): About 900
- Measuring Range: 100-2000
- Current (CCA): ± 5
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Resistance (MΩ): ± 0.01
- Voltage (V): ± 0.01
- Xtra Battery VRLA Motorcycle Battery GTZ55 (Aki Motor Timbal)atribut:
- Capacity (Ah): 3.5
- Volt (V): 12
- Xtra Battery VRLA Motorcycle Battery GTZ675 (Aki Motor Timbal)atribut:
- Capacity (Ah): 6.0
- Volt (V): 12
- ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Fort Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Deskripsi:Electronic Auto System Chargingatribut:
- Mounting: Din-rail/Screw
- MASSIV AMAL Motorcycle Battery Type SMF (Aki Motor Kering)Deskripsi:Kehadiran baterai Amal tetap menjadi bagian baterai andal lansiran Massiv. Material berkualitas tetap disematkan agar performa baterai tetap terjaga diberagam kondisi cuaca di Indonesia.Penerapan grid yang lebih kaku membuat plate positif dan negatif menjadi lebih kokoh saat berada di dalam sel baterai. Penerapan Separator Raman dengan bahan ultra fibre memberikan perlindungan optimal terhadap kerusakan sel akibat penguapan elektrolit.Teknologi glassmate pun tetap disematkan pada Massiv Amal agar performa baterai tetap optimal saat mendapat guncangan secara kontinui. Dengan glassmate membuat pasta yang menempel pada rangka (grid), tetap melekat kuat.Massiv Amal juga dilengkapi dengan cat eye untuk memonitor kondisi aki dengan cepat dan mudah oleh konsumen. Seperti baterai dalam kondisi baik, perlu di charging atau perlu segera diganti.Massiv Amal merupakan pilihan konsumen mobil penumpang yang menginginkan baterai berkualitas, namun memiliki harga terjangkau.atribut:
- Voltage (V): 12
- Capacity (Ah): 4
- Yuasa Wet Motorcycle Battery (Aki Motor Basah)Deskripsi:Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan eksporatribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 04-0921034
Daftar Harga baterai aki motor Terbaru November 2026
| SMT Power Motorcycle Battery Type VRLA (Aki Motor Kering) | Rp129.900 |
| KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp429.900 |
| GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil) | Rp849.900 |
| JTC Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp64.900 |
| KRISBOW Battery Charger (Pengisi Daya Aki) | Rp1.199.900 |
| ASPIRA Motorcycle Battery Maintenance Free (Aki Motor Kering) | Rp189.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak) | Rp32.900 |
| SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal) | Rp79.900 |
| Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp149.900 |
| NS Fairway Industrial Battery (Aki Industrial) | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/7iP102235270-2.jpg)
/k6P104563726-5.jpg)
/kyP102180754-3.jpg)
/P101529882-1.jpg)
/fsP104563568-7.jpg)
/P102180723-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%209V%20(Baterai%20Kotak)/P101003504-5.jpg)
/7bP102235263-4.jpg)
/27P102195079-2.jpg)
/bsP103765424-1.jpg)
/P102212134-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
/P102249309-1.jpg)
/53P104711183-1.jpg)
/5cP104711192-1.jpg)
%20Water%20Accu%20Zuur%20(Air%20Aki%20Zuur)/2vP104887103-1.jpg)
%20Blue%20Battery%20D%20(Baterai%20D)/e1P101003505-2.jpg)
/jfP103842699-1.jpg)
/lbP104971767-1.jpg)
/i6P102174654-9.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)